Giravite per elettronica ∙ Profilo ad intaglio ∙ 168 mm

Codice art.: 805-03
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 805-03
EAN / GTIN 4000896032617
Codice del produttore 805-03
Numero-L L60140 2122

Descrizione

Descrizione:

  • Per le viti più piccole
  • Pomello di centraggio girevole
  • Presa sicura con ampie impugnature in resina
  • Lama tonda
  • Impugnatura bicomponente
  • Superficie: punta brunita
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 0.5 x 3 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 168 mm
  • Lunghezza l1: 75 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg