• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador electrónico ∙ Perfil de ranura ∙ 168 mm

Número de artículo: 805-03
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 805-03
EAN / GTIN 4000896032617
Número del fabricante 805-03
Número L L60140 2122

Descripción

Descripción:

  • Para los tornillos de menor tamaño
  • Cabezal de centrado giratorio
  • Sujeción segura mediante ranuras en la empuñadura
  • Hoja redonda
  • Asidero de 2 componentes
  • Superficie: punta pavonada
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0.5 x 3 mm
  • Dimensiones / longitud: 168 mm
  • Longitud l1: 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg