Chiave a bussola 1/4″ esagonale 3/8

Codice art.: R.3/8F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.3/8F
EAN / GTIN 3148510511429
Codice del produttore R.3/8F
Numero-L L60130 6771

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • Soluzione compatta che rende superfluo un giunto universale
  • Cromato lucido

Proprietà:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 13.7
  • L [mm]: 34.6
  • L1 [mm]: 8.3
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 21