Cheie cu soclu articulat 1/4″ 6 fețe 3/8

Cod articol: R.3/8F
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.3/8F
EAN / GTIN 3148510511429
Număr producător R.3/8F
L-Număr L60130 6771

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • Soluție compactă care elimină necesitatea unei articulații universale
  • Cromare lucioasă

Caracteristică:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 34,6
  • L1 [mm]: 8,3
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 21