• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 3/8

Artikel-Nr.: R.3/8F
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.3/8F
EAN / GTIN 3148510511429
Herstellernummer R.3/8F
L-Nummer L60130 6771

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Kompakte Lösung, die ein Kardangelenk überflüssig macht
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 34,6
  • L1 [mm]: 8,3
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 21