Chiave dinamometrica serie MANOSKOP® con presa per utensile di inserimento. 730NA / 5 FIX 90-450 in lb. supporto 9x12 mm

Codice art.: 96583005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96583005
EAN / GTIN 4018754269785
Codice del produttore 96583005
Numero-L L60010 6507

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori nella produzione in serie
  • La manopola di comando può essere svitata dopo aver impostato la coppia di scatto; in questo modo si evita che la coppia target venga modificata accidentalmente
  • La vite di bloccaggio TORX® ANTIMANOMISSIONE in dotazione protegge anche contro le manomissioni. E le guarnizioni adesive in dotazione. Nessuna regolazione possibile senza rompere la guarnizione
  • “attivazione”
  • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
  • Connettore femmina per utensili a innesto intercambiabili
  • Interblocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • Doppio segnale di arresto
  • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica di N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • Serrare a sinistra ruotando gli attrezzi a innesto
  • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
  • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Nella robusta scatola di plastica (misura 80-100 nella scatola di acciaio)
  • Deviazione display ± 3%

Proprietà:

  • Divisione fine della scala: 2,5 in·lb
  • Gr.: a/5
  • Altezza mm (h): 23 mm
  • Lunghezza [mm]: 330 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Campo di misura ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Campo di misura in-lb: 90-450 in·lb
  • Divisione della scala [E1]: 50 in·lb
  • Divisione della scala [E2]: 1 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
  • Peso: 832 g
  • Peso con scatola: 1638 g
  • Larghezza mm (b): 28 mm