Set di giraviti dinamometrici 250 cNm

Codice art.: 659938 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 59,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 250 cNm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit D 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acustico
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma ISO 6789
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659938 250
EAN / GTIN 3148516763693
Codice del produttore A.402J2

Descrizione

Esecuzione:

Robusto giraviti dinamometrico, impostabile con scala micrometrica senza errore di parallasse. Quadro interno da 1/4 pollici sull’estremità dell’impugnatura.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un “segnale” sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Contenuto:

9 Bit: cad. 1 pz.: PZ 1-2-3; esagonale 3-4-5 mm; a intaglio 4,5-6,5-8
Impugnatura del cricchetto: n. art. 659937
Prolunga Bit: 100 mm
Giraviti dinamometrico n. art. 659936: 1 pz. Dim. 250

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi