Garnitura momentnih izvijačev 250 cNm

Št. art.: 659938 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 59,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 250 cNm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov Ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard ISO 6789
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659938 250
EAN/GTIN 3148516763693
Številka proizvajalca A.402J2

Opis

Izvedba:

Robustni momentni izvijači, nastavljivi preko mikrometrske skale brez paralakse. 1/4-colski notranji 4-kotnik na koncu ročaja.

Funkcija:

Pri doseženju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Vsebina:

9 vijačnih nastavkov: po 1 kos: PZ 1–2–3; 6–kant 3–4–5 mm; ploščati 4,5–6,5–8
Ročaj z ragljo: Art. 659937
Podaljšek za vijačne nastavke: 100 mm
Momentni izvijač art. 659936: 1 kos vel. 250

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli