Momenttiruuvinväänninsarja 250 cNm

Tuote nro.: 659938 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Bit-teräistukka: D 6,3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 250 cNm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Bit-teräistukka D 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi ISO 6789
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659938 250
EAN / GTIN 3148516763693
Valmistajan numero A.402J2

Kuvaus

Malli:

Vankka momenttiruuvitaltta, säädettävissä parallaksittomalla mikrometriasteikolla. 1/4 tuuman sisänelikulma kahvan päässä.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Sisältö:

9 kärjen lajitelma: kutakin 1 kpl: PZ 1–2–3,  kuusiokanta 3–4–5 mm, urakanta 4,5–6,5–8
Räikän varsi: Nro 659937
Bit-pidennys: 100 mm
Momenttiruuvinväännin nro 659936: 1 kpl koko 250

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat