Tronchese laterale per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente 115 mm

Codice art.: 77 52 115 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77 52 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025139
Codice del produttore 77 52 115 ESD
Numero-L L70010 1289

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
  • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
  • cerniera passante senza gioco
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
  • manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio
  • testa a punta, piatta con piccola sfaccettatura
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,8 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 0,5 mm
  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 1 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 14 mm
  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • ESD: sì
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio
  • Tagliente con piccola sfaccettatura

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello