• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Assortimento 9 Bici, 10 pezzi

Codice art.: 05004177001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004177001
EAN / GTIN 4013288220646
Codice del produttore 05004177001
Numero-L L60020 4806

Descrizione

Descrizione:

  • Tanti attrezzi per la bibicletta in poco spazio
  • La disposizione dei 9 inserti in acciaio Inox per profilo e dimensione facilita la scelta dell'inserto giusto
  • Con cricchetto Wera Zyklop Mini in versione fucinata in acciaio.La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi
  • La ruota zigrinata consente di lavorare anche in spazi ristretti, quando non è possibile usare un giravite normale
  • Rotazione rapida sinistra / destra
  • Testa e levetta del cricchetto ergonomiche
  • trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura - per trovare velocemente dell'utensile adatto

Vantaggi:

  • 10 pezzi Zykop Mini Set
  • Cricchetto mini, adatto per l'attacco diretto di bussole da 1/4″
  • Esecuzione integralmente in acciaio forgiato per coppie di oltre 65°Nm
  • Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
  • Inserti in acciaio inox

Fornitura:

  • 1x Bicycle Set 9, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″x87.0; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 2x25; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25, TX 25x25; 6x 3840/1 TS bits, stainless: 2.0x25, 2.5x25, 3.0x25, 4.0x25, 5.0x25, 6.0x25