Assortimento 8 Bici, 7 pezzi

Codice art.: 05004176001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004176001
EAN / GTIN 4013288220622
Codice del produttore 05004176001
Numero-L L60020 4828

Descrizione

Descrizione:

  • Bussole Zyklop con profilo 30 mm di lunghezza ed extra sottile per una migliore accessibilità in spazi di lavoro ristretti
  • La zigrinatura facilita trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura - per trovare velocemente l'utensile adatto

Vantaggi:

  • Inserti bussola per le viti TORX® ed esagonali più correnti
  • Bussole lunghe con profilo extra sottile, cilindrico per avvitamenti in profondità (p
  • es
  • per cuscinetto pedale o forcella)
  • Con profilo extra sottile lungh
  • 30 mm
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza

Fornitura:

  • 1x Bicycle Set 8, 7 pieces; 2x 8767 B TORX® Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: TX 25x107.0, TX 30x107.0; 5x 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: 4.0x107.0, 5.0x107.0, 6.0x107.0, 8.0x100.0, 10.0x100.0; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 50.0x120.0