Kolesarski komplet 8, 7 kosov

Št. art.: 05004176001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004176001
EAN/GTIN 4013288220622
Številka proizvajalca 05004176001
L-število L60020 4828

Opis

Opis:

  • 7-delni komplet bitnih matic s 3/8″ pogonom za tipične kolesarske aplikacije
  • Bitne matice s 30 mm dolgim in zelo tankim profilom za boljšo dostopnost v tesnih delovnih prostorih
  • Zaradi nagubanosti ga je lažje vrteti z roko.

Prednosti:

  • Bitne matice za najpogostejše vijake TORX® in šestilo
  • Dolge bitne matice z izjemno tankim valjastim profilom za nizko ležeče vijačne povezave (npr
  • za vpenjanje spodnjega nosilca ali stebla/vilic)
  • Z izjemno tankim 30 mm profilom
  • Z iskalnikom orodij Preprosto: barvno označevanje glede na velikost
  • Nagubanost na zadnjem delu vtičnice za boljši oprijem med ročnim upravljanjem

Obseg dobave:

  • 1x kolesarski komplet 8, 7 kosov; 2x 8767 B TORX® Zyklop bitna matica s pogonom 3/8″, z zelo tankim profilom: TX 25x107,0, TX 30x107,0; 5x 8740 B Zyklop bitna matica s pogonom 3/8″, z zelo tankim profilom: 4,0x107,0, 5,0x107,0, 6,0x107,0, 8,0x100,0, 10,0x100,0; 1x samopritrdilni trak 120: 50,0x120,0