Descrizione:
Gamma calibrata: dal 10% al 100% della capacità
Custodia. Per proteggere il sensore quando non è in uso, viene fornito in una custodia in plastica ad alto impatto
Flessibile. Flessibilità incorporata in quanto il sensore può essere montato orizzontalmente o verticalmente senza bisogno di accessori
Facilità d'uso. Veloce da impostare quando viene utilizzato con un display CAPTURE grazie alla tecnologia Quicktec incorporata che passa tutte le informazioni del sensore al display
Sistema opzionale di caricamento della coppia. Elimina l'errore umano dai test utilizzando il sensore CAPTURE con il sistema di caricamento della coppia ISO 1500/90°
Quick Change Plate. Per gli utenti con spazio limitato che hanno bisogno di cambiare i sensori tra un test e l'altro, la piastra di cambio rapido aumenta la produttività della calibrazione
CertificazioneUKAS. I sensori sono dotati di un certificato UKAS secondo BS 7882: classe 1 o superiore.
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 50 Nm
- Larghezza totale [mm]: 62 mm
- Altezza totale [mm]: 65 mm
- Lunghezza totale [mm]: 120 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Display grafico: no
- Protezione da sovraccarico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no