Capteur CAPTURE 5-50 Nm 038820

Réf.: 2908379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2908379
EAN / GTIN 0611702895742
Réf. fabricant 2908379

Description

Description:

Transducteur statique série CS dans la plage de 0,1 à 1500 Nm
Plage étalonnée 10% - 100% de la valeur maximale
La conception compacte du capteur permet un montage vertical et horizontal
Manipulation aisée grâce à la technologie Quicktec (reconnaissance des capteurs)
Compatible avec les systèmes de test de couple CAPTURE Display et CAPTURE Hub
Avec certificat de test UKAS selon BS 7882 / classe 1
En option: modèles CS 1,5 - CS 25 extensibles avec simulateurs de vissage

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 50 Nm
  • Largeur totale [mm]: 62 mm
  • Hauteur totale [mm]: 65 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non