Descrizione:
Industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola
Acciaio cromo-vanadio
Industria meccanica e costruzione di impianti, manutenzione
Esecuzione:
Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l'allentamento di giunti a vite
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alta prestazione
Con braccio di azionamento inclinato, a “Z” in acciaio al cromo vanadio
Optional: attrezzamento con un braccio di azionamento diritto a “L”, con quadro di attacco regolabile in lega leggera
Moltiplicazione con rapporto 1:5
Proprietà:
- Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 55
- Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 95
- Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
- Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
- Diametro esterno [mm]: 61 mm
- Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 29 mm
- Lunghezza totale [mm]: 230 mm
- Altezza supporto [mm]: 70 mm
- Altezza anello flangiato [mm]: 26 mm
- Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
- Raggio anello flangia [mm]: 28,5 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no