Bras de réaction en Z coudé pour la DVV13

Réf.: 2653397
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653397
EAN / GTIN 4010886934579
Réf. fabricant 2653397

Description

Description:

Serrage et desserrage contrôlés des vis
Boîtier en aluminium haute performance
Rapport de transmission 1:175
Avec protection de retour (RS)
Protection non destructive contre les surcharges ″Pantoufle″ pour protéger la boîte de vitesses, à droite et à gauche
Avec dispositif pour souder un bras de réaction (facultatif)
Meilleure que /- 3 % de précision
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
Conseils de notre service technique sur le terrain

Caractéristique(s):

  • Distance carré d'entraînement - début du bras de réaction (min.): 55
  • Distance carré d'entraînement - fin du bras de réaction (max): 95
  • Logement bras de réaction: enfichée sur couronne dentée
  • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
  • Diamètre extérieur [mm]: 61 mm
  • Largeur extérieure du bras de réaction [mm]: 29 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Hauteur du support [mm]: 70 mm
  • Hauteur de l'anneau de bride [mm]: 26 mm
  • Matériau: métal léger/acier forgé
  • Rayon de l'anneau de bride [mm]: 28,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non