Gancio estrattore a sgancio rapido 100 mm

Codice art.: 1499351
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1499351
EAN / GTIN 4036976125023
Codice del produttore 1499351
Numero-L L60160 6405

Descrizione

Descrizione:

Griffa a serraggio automatico per estrattore N. 1.04

Proprietà:

  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 22 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 12 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no