• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Abzughaken 100 mm

Artikel-Nr.: 1499351
Netto: 43,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1499351
EAN / GTIN 4036976125023
Herstellernummer 1499351
L-Nummer L60160 6405

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellspann-Abzughaken zu Abzieher No. 1.04

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 12 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein