Manico di ricambio Hickory ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8599070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8599070
EAN / GTIN 4010883859905
Codice del produttore 8599070
Numero-L L60160 3891

Descrizione

Descrizione:

Manico in hickory con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Ricambio manico E 600 H / E 609 H
Fornibile anche come esecuzione pesante da 5 kg

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 2000 g
  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no