Tubo antiscivolo per 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm

Codice art.: 6048870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Leva di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6048870
EAN / GTIN 4010886604885
Codice del produttore 6048870
Numero-L L60160 199

Descrizione

Descrizione:

Per chiave poligonale semplice N. 2 A
Ideale per prolungare la leva e applicare una maggior forza

Proprietà:

  • per larghezza tra le lamelle [mm]: 46-55
  • Lunghezza totale [mm]: 760 mm
  • Ø interno: 25 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: cromato
  • Uso/applicazione: Estensione del braccio della leva
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no