Tube enfichable pour 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm

Réf.: 6048870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rallonges

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6048870
EAN / GTIN 4010886604885
Réf. fabricant 6048870
Article hors catalogue L60160 199

Description

Description:

Pour la clé à molette n° 2 A
Idéal pour étendre le bras de levier et appliquer des forces plus importantes

Caractéristique(s):

  • pour ouvertures de clé [mm]: 46-55
  • Longueur totale [mm]: 760 mm
  • Ø intérieur: 25 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: chromé
  • Utilisation/usage: Prolongement du bras de levier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non