Tenaglia rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 225 mm

Codice art.: 50 01 225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50 01 225
EAN / GTIN 4003773035305
Codice del produttore 50 01 225
Numero-L L70010 684

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione
  • apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
  • usura limitata e peso equilibrato
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 25,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello