Harapófogók műanyag bevonattal, fekete színű, atramentált 225 mm

Cikkszám: 50 01 225
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Pofák/szájak kivitele sima
Alkalmas huzal (középkemény)
Vágóél kis szögben vágás
Csukló típusa áttűzött illeszték
Tartalom alkatrész
Termék fajtája harapófogó
Alapanyag Acél
Felület foszfátozott; polírozott
Gyártási eljárás kovácsolt
Teljes hossz 225 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 50 01 225
EAN / GTIN 4003773035305
Gyártó száma 50 01 225
L-szám L70010 684
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • a legkeményebb igényekhez
  • népszerű a kézművesek körében a precíz feldolgozás miatt
  • nagy kopásállóság és kiegyensúlyozott súlyelosztás
  • Élkeménység kb. 60 HRC.

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,2 mm
  • Vágóél hossza mm: 25,5mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével