Pinza a quattro punzoni per contatti torniti rivestiti in materiale bicomponente cromata 180 mm

Codice art.: 97 52 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 52 63
EAN / GTIN 4003773050148
Codice del produttore 97 52 63
Numero-L L70010 1119

Descrizione

Descrizione:

  • per serrare contatti torniti
  • Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
  • calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
  • qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
  • forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
  • maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
  • regolazione della pressione di serraggio per le diverse sezioni dei conduttori tramite rotella di regolazione
  • pinza in valigetta di plastica con inserto di materiale espanso e ausilio di posizionamento per l'alloggiamento dei contatti

Proprietà:

  • Applicazione: contatti trasformati
  • Capacità millimetrica: 0,08 - 2,5mm²
  • AWG: 28 - 14
  • Numero di nidi: 1
  • Diametro massimo dei contatti: 5 mm
  • cromato
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello