Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 180 mm

Artikel-Nr.: 97 52 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 52 63
EAN / GTIN 4003773050148
Herstellernummer 97 52 63
L-Nummer L70010 1119
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verpressen von gedrehten Kontakten
  • Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen
  • Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
  • Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform
  • feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad
  • Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte

Merkmal:

  • Anwendung: gedrehte Kontakte
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 2,5mm²
  • AWG: 28 - 14
  • Anzahl der Nester: 1
  • Kontaktdurchmesser max.: 5mm
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen