Giratubi con ganasce ad ″S″ con regolazione rapida rossa, verniciata a polvere 330 mm

Codice art.: 83 60 010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83 60 010
EAN / GTIN 4003773075424
Codice del produttore 83 60 010
Numero-L L70010 1290

Descrizione

Descrizione:

  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
  • minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante
  • nessuno spostamento accidentale della regolazione
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • altissima capacità di carico grazie ai manici completamente bonificati

Proprietà:

  • Capacità per tubi (diametro): Ø 1 5/8in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 42 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 1 in
  • Diametro interno del tubo: 25 mm
  • termoverniciati in rosso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello