vogalni ključ za cevi S-Maul 1″ Schnellv.

Št. art.: 83 60 010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 83 60 010
EAN/GTIN 4003773075424
Številka proizvajalca 83 60 010
L-število L70010 1290
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Zaščita pred stisnjenjem preprečuje poškodbe zaradi stiskanja
  • časovno varčna in natančna nastavitev širine odprtine s pritiskom na gumb neposredno na obdelovancu
  • samoprijemanje za varčevanje z naporom
  • ni nenamernega prilagajanja nožic za zobe
  • visoka odpornost proti obrabi zaradi dodatno utrjenega zobnika
  • najvišja nosilnost zaradi popolnoma kaljenih nogic
  • Oprijemne površine s posebej kaljenimi zobmi, trdota zob približno 56 HRC

Lastnosti:

  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 1 5/8 palca
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 42 mm
  • Kapaciteta za matice, širina po ploskvah (mm): 42 mm
  • Notranji premer v palcih: Ø 1 in
  • Notranji premer cevi: 25 mm
  • rdeče prašno lakirane