• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Giratubi con ganasce ad ″S″ con regolazione rapida rivestiti in resina sintetica verniciata a polvere grigio 560 mm

Codice art.: 83 61 020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83 61 020
EAN / GTIN 4003773078876
Codice del produttore 83 61 020
Numero-L L70010 1882

Descrizione

Descrizione:

  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
  • minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante
  • nessuno spostamento accidentale della regolazione
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • altissima capacità di carico grazie ai manici completamente bonificati

Proprietà:

  • Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/4in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 70 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 2 in
  • Diametro interno del tubo: 50 mm
  • verniciato a polvere grigio
  • rivestita in plastica