Specchietti con asta telescopica D.60mm L.295-735mm

Codice art.: 77401060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Specchio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77401060
EAN / GTIN 4018754167043
Codice del produttore 77401060
Numero-L L60010 2947

Descrizione

Proprietà:

  • Diametro (mm): 60 mm
  • Altezza mm (h): 24 mm
  • Lunghezza [mm]: 295-735 mm
  • Peso: 130 g
  • Larghezza mm (b): 75 mm