Espejo telescópico D.60mm

Número de artículo: 77401060
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
Tipo de producto ESPEJO

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77401060
EAN / GTIN 4018754167043
Número del fabricante 77401060
Número L L60010 2947

Descripción

Característica:

  • Diámetro (mm): 60 mm
  • Altura mm (h): 24 mm
  • Longitud [mm): 295-735 mm
  • Peso: 130 g
  • Anchura mm (b): 75 mm