Descrizione:
Il sistema di legante CERABOND sviluppato da TYROLIT unisce una grana in ceramica tagliente con una struttura legante straordinaria. In questo modo si impedisce un precoce distacco del grano e l'abrasività viene notevolmente aumentata. L'assortimento di mole troncatrici CERABOND è rinomato per l'elevata qualità della lavorazione di pezzi e materiali pieni particolarmente duri e difficili. L'assortimento è caratterizzato da una lunga durata e processi di lavorazione ridotti con il massimo della redditività.
Grazie all'introduzione della mola troncatrice da 1,0 mm nel sistema CERABOND, la famiglia di prodotti è stata ampliata con un nuovo elemento importante. Ciò ha consentito di completare la linea di prodotti CERABOND, che ora è disponibile nelle rivendite specializzate di tutto il mondo
Proprietà:
Specifica: CA 60 Q- BFK A
Dimensione: DxTxH
Dimensioni: 125x1.3x22.23
Classe E: 21011315
Linea: PREMIUM
Abrasivi: ceramica
Grana: 60
Forma: diritta
Specifica: CA 60 Q- BFK A
Grana: 60
Dimensioni (P x P x A): 125 x 1,3 x 22,23
Vs / max: 80
Peso lordo: 0,037 kg
Peso netto: 0,034 kg
Idoneità del materiale: Acciaio inox; Acciaio
Peso netto: 0,037 kg
Idoneità materiale: INOX;2IN1;acciaio
Linea di prodotti: Premium
Specifica: 2in1
Vantaggi:
Processi di lavorazione più brevi
Maggiore produttività
Costi di produzione ridotti
Uso:
Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
2,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità
Materiale:
stola
acciaio inossidabile
Per:
Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
Per il taglio di pezzi particolarmente duri e complessi e del materiale pieno
Raccomandazioni:
Da 1,0 a 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione minima di bave
Da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità