• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

TYROLIT cutt-off wheels CERABOND 2IN1 125x1,3x22,23 mm straight CA60Q steel/inox

Réf.: 34256273
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34256273
EAN / GTIN 9003172017099
Réf. fabricant 34256273
Article hors catalogue L50140 1660

Description

Description:

Le système de liants CERABOND développés par TYROLIT associe le grain céramique coupant avec une structure de liant unique. Ainsi, l'éjection prématurée du grain est impossible et l'agressivité est accrue. La gamme de disques à tronçonner CERABOND est particulièrement adaptée pour le tronçonnage optimal de pièces et de matériaux pleins très durs et exigeants. La gamme est synonyme de grande longévité et de phases de travail écourtées avec une rentabilité maximale.
Avec le disque à tronçonner 1,0 mm la gamme de produits CERABOND est complète. Les produits CERABOND sont disponibles dans les négoces spécialisés du monde entier.

Caractéristique(s):

Spécification : CA 60 Q-BFK A
Dimension : DxTxH
Dimensions : 125x1,3x22,23
E-Classe : 21011315
Ligne : PREMIUM
Abrasifs : céramique
Grain : 60
Forme : droite
Spécification : CA 60 Q- BFK A
Taille des grains : 60
Dimensions (D x P x H) : 125 x 1,3 x 22,23
Vs / max : 80
Poids brut : 0,037 kg
Poids net : 0,034 kg
Aptitude des matériaux : Acier inoxydable;Acier
Poids net : 0,037 kg
Aptitude des matériaux : INOX;2IN1;Acier
Ligne de produits : Premium
Spécification : 2en1

Avantage(s):

Durée de vie maximale, donc moins de changement d’outil pour l’utilisateur
Haut pouvoir de coupe grâce à l’utilisation de grains céramique
Abrasivité optimale obtenue par la combinaison d’un nouveau liant et du grain céramique

Utilisation:

1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
2,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale

Matière(s):

a volé
acier inoxydable

Adapté(s) pour:

Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants

Recommandation(s):

1,0 à 1,9 mm pour une coupe plus rapide et une formation de bavures minimale
2,0 à 3,0 mm pour une longue durée de vie et une stabilité maximale