Descrizione:
I manicotti abrasivi TYROLIT vengono utilizzati per operazioni di finitura e sbavatura, nonché per la sagomatura di pezzi complessi. Grazie alla combinazione di zirconio su supporto in policotone possono essere impiegati su molti materiali diversi. Le numerose dimensioni di grana disponibili consentono di eseguire sia asportazioni di materiale consistenti che lavori di finitura.
I manicotti abrasivi vengono montati su un albero o un mandrino ad espansione. Nel nostro assortimento sono disponibili anche i relativi accessori.
Proprietà:
Specifica: ZA-P43 PC X JS
Dimensione: DxT
Dimensioni: 15x30
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone zirconio
Grana: 60
Forma: Band
Specifica: ZA-P43 PC X JS
Grana: 60
Dimensioni (P x P): 15 x 30
Peso lordo: 0,002 kg
Peso netto: 0,002 kg
Idoneità del materiale: Acciaio inox;Acciaio;Alluminio
Peso netto: 0,002 kg
Idoneità del materiale: alluminio;INOX;acciaio
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Grazie alla combinazione di zirconio e refrigerante nel legante possono essere impiegati sui più svariati materiali
Montaggio semplice su un asse oppure su un mandrino estensibile
Per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
Uso:
Grossezza del grano 36/50/60 per la massima asportazione
Grossezza del grano 80/120 per lavori di rifinitura
Materiale:
stola
acciaio inossidabile
Metalli non ferrosi
Per:
Per operazioni di finitura e sbavatura, nonché per la formatura di pezzi complessi su acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
Raccomandazioni:
Grana 36/50/60 per la massima asportazione
Grana 80/120 per lavori fini