Descripción:
Los manguitos de TYROLIT se utilizan para trabajos de precisión y de rebarbado, así como al formar piezas de trabajo complejas. Una combinación de zirconio y refrigeración-lubricación adicional permite la aplicación en muchos materiales distintos. Gracias a una gran variedad de tamaños de grano disponibles, puede variar entre un gran arranque de material y trabajo de precisión.
Montaje sencillo de los manguitos en un eje o un husillo ampliado. También encontrará el accesorio en nuestro surtido.
Característica:
Especificación: ZA-P43 PC X JS
Dimensión: DxT
Dimensiones: 15x30
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 60
Forma: Banda
Especificación: ZA-P43 PC X JS
Granulometría: 60
Medida (prof. x prof.): 15 x 30
Peso bruto: 0,002 kg
Peso neto: 0,002 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Acero;Aluminio
Peso neto: 0,002 kg
Idoneidad del material: Aluminio;INOX;Acero
Línea de producto: Premium
Ventaja:
Combinación de zirconio y refrigeración-lubrificación en el aglomerante para una aplicación a los materiales más variados
Montaje sencillo en un eje o un husillo ampliado.
Para trabajar en zonas de difícil acceso.
Aplicación:
Tamaño del grano 36/50/60 para un arranque de material máximo
Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos
Material:
robó
acero inoxidable
Metales no ferrosos
Idóneo para:
Para trabajos de precisión y de rebarbado, así como al formar piezas de trabajo complejas de acero, acero inoxidable y aluminio
Recomendación:
Tamaño de grano 36/50/60 para máxima remoción
Tamaño de grano 80/120 para trabajos finos