Descrizione:
Il vasto assortimento TYROLIT offre prodotti di alta qualità per lavori di rettifica comuni e per la rifinitura di precisione delle superfici. Entrambe le modalità di supporto consentono di coprire tutti i principali sistemi di fissaggio.
Il set Quick-Change comprende dischi SCM, dischi pulitori a grana grossa e mole con la specifica ZA-P48, ZA-P93 e A-P01. I supporti corrispondenti saranno inclusi nella consegna.
Proprietà:
Specifica: DEMOBOX
Dimensioni: D
Dimensione: 50
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Numero di tariffa doganale: 84661038
Paese di origine: US
Modulo: PAD
Specifiche: DEMOBOX
Diametro: 50 mm
Dimensione (D): 50
Peso lordo: 1,5 kg
Peso netto: 1,5 kg
Peso lordo: 1.500 kg
Peso netto: 1.500 kg
Idoneità dei materiali: alluminio;INOX;PVC;acciaio;legno
Vantaggi:
Set con prodotti di alta qualità per i lavori di rettifica comuni e per la rifinitura di precisione delle superfici
Uso:
Il set include dischi SCM, dischi per pulizia grossolana e dischi in fibra nelle specifiche ZA-P48, ZA-P93 e A-P01, nonché i relativi supporti
Materiale:
Uso universale
Per:
Il set comprende dischi SCM, dischi pulitori a grana grossa e dischi in fibra con la specifica ZA-P48, ZA-P93 e A-P01 e i relativi supporti