Piastra sottovuoto VAC-MAT V2

Codice art.: 385032 V2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 400 mm
Larghezza 300 mm
Altezza 30 mm
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 385032 V2
EAN / GTIN 2050001717542
Codice del produttore 82837

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio ad alta resistenza. Possibilità di ampliamento modulare grazie agli elementi di collegamento.
Incluso fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.

Uso:

Serraggi sottovuoto di plastica, vetro, metalli, metalli non ferrosi, grafite e altri materiali.

Fornitura:

1 boccola, 1 raccordo, 7 tappi ciechi, 1 spina LW12, 2 staffe di fissaggio, tubo flessibile del vuoto (1 m), dischi di battuta.
10 tappetini VAC-MAT.

Nota:

Le piastre di serraggio per vuoto possono essere ampliate in modo modulare mediante i raccordi.