{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M5 | |
Adattatore | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ Codolo d | 12 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Foro D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301373 M6X105 | |
EAN / GTIN | 4062406274825 |