{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M5 | |
Befogó | ⌀ d = 12 mm | |
Szár ⌀ d | 12 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Furat ⌀ D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301373 M6X105 | |
EAN / GTIN | 4062406274825 |