ST1 X3.937 ER20 MF Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio su torni CNC e macchine automatiche. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4502025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502025
EAN / GTIN 7291075156553
Codice del produttore 4502025
Numero-L L24120 906

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.102″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER20 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.102″ ,Shank Size (SS) 1.0

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.102″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.514″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Drive Size (DRVS): 0.866″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.102″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.937″
  • Shank Size (SS): 1.0