ST1 X3.937 ER20 MF DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 4502025
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502025
EAN / GTIN 7291075156553
Herstellernummer 4502025
L-Nummer L24120 906

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.102″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 1.102″ ,Schaftgrösse (SS) 1.0

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.102″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.866″
  • Kraglänge (LPR): 1.102″
  • Schaftlänge (LS): 3.937″
  • Schaftgrösse (SS): 1.0