HSK A63 SEM3/4X2.375 Mandrini HSK tipo A con trascinamento frontale ISO 3937.

Codice art.: 4502101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502101
EAN / GTIN 7291075154849
Codice del produttore 4502101
Numero-L L24120 1044

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto ,Diametro corpo (BD) 1.77″ ,Lunghezza corpo (LB) 2-3/8″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.48″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.77″
  • Lunghezza corpo (LB): 2-3/8″
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.48″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/4″
  • Shank Size (SS): 63

Prodotti correlati

Accessori