HSK A63 SEM3/4X2.375 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4502101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502101
EAN / GTIN 7291075154849
Gyártó száma 4502101
L-szám L24120 1044

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 1,77 ″, Body LIN (LB) 2-3 / 8 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,48 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 4 ″, szár mérete (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,77”
  • Testhossz (FONT): 2-3/8″
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,669”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,48”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek

Tartozékok