Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Estremamente resistente agli urti; resistente ai graffi
Maggiore protezione;Visibilità ottimale;Approvato per la protezione contro l'arco elettrico durante le scariche elettriche
Estremamente resistente agli urti
Resistente ai graffi
Descrizione:
La visiera 3M™ V4HK è la nostra visiera in policarbonato trasparente resistente ai graffi di classe ottica 1 dello spessore di 1,2 mm con visorino standard. Progettata per adattarsi agli elmetti 3M™, offre protezione da raggi UV, metalli fusi e impatti a bassa energia.
Proprietà:
Protezione dagli impatti a bassa energia
Visiera in policarbonato trasparente di classe ottica 1 con visorino corto
Progettata per gli elmetti 3M™
Spessore: 1,2 mm
Protezione da raggi UV e metalli fusi
Protezione dagli impatti di particelle a bassa energia e ad alta velocità (45 m/s), livello ″F″
Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 2C-1,2 3M 1 F 9
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M