Udførelse:
Klar visir;Fremstillet af polycarbonat
Ekstremt slagfast;Ridsefast
Forbedret beskyttelse;Optimal synlighed;Godkendt til beskyttelse mod lysbuer ved elektriske udladninger.
Ekstremt slagfast
Ridsefast
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ klar visir V4HK af polycarbonat har et kort skjold og er ekstremt stød- og ridsefast. Den er F-klassificeret for effektiv beskyttelse mod partikler fra frontal- og sidekollisioner med lav energi (45 m/s). Den er vinklet for at minimere lysreflektioner og give god beskyttelse mod blænding. Visiret af polycarbonat er ca. 1,2 mm tykt og vejer ca. 120 g. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ klar visir V4HK er industrielt arbejde med risiko for flyvende splinter eller spåner.
Egenskab:
Beskytter mod påvirkninger med lav energi
Kort skygge, optisk klasse 1, ridsefast, gennemsigtigt polycarbonatvisir
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 1,2 mm
Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
Opfylder kravene i klasse F til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme