Esecuzione:
Nuovo numero di catalogo: 7100166682
Adatto alla maggior parte dei processi di saldatura ad arco, compresa la saldatura E-Hand, MIG/MAG e TIG ad alto amperaggio.
Opzione di bloccaggio per il livello di protezione 3, ad esempio per la molatura.
Maggiore resistenza agli urti secondo la norma europea EN 175 B.
Tempo di commutazione (da chiaro a scuro) 0,1 ms. Con nuova funzione di ritardo per la determinazione individuale del ritardo di schiarimento.
Descrizione:
Maschera per la saldatura Speedglas 100, nera con filtro per la saldatura passivo, grado oscurante 11.
Proprietà:
Lente per filtro per saldatura passiva, grado oscurante 11.
Sostegno per la testa con cricchetto preciso per fissaggio confortevole
Compatibile con la maggior parte dei respiratori antiparticolato per la saldatura 3M™ disponibili
Possibilità di regolare tre livelli di sensibilità
Compatibile con la maggior parte delle maschere antiparticelle monouso 3M™ per saldatura.
Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 100V: Cinque livelli di buio regolabili 8-12 e un livello di luce 3. Tre livelli di sensibilità.
I filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ 100S-10 e 100S-11 hanno rispettivamente un livello di buio fisso 10 e 11 e un livello di luce 3.
Le maschere per saldatura SPEEDGLAS 100 sono compatibili con la maggior parte delle maschere per saldatura mascherina di protezione 3M™ esenti da manutenzione.
Nota:
Use for welding applications