Ejecución:
Nuevo número de catálogo: 7100166682
Adecuado para la mayoría de los procesos de soldadura por arco, incluyendo E-Hand, MIG/MAG y soldadura TIG de alto amperaje.
Opción de bloqueo para el nivel de protección 3, por ejemplo, para la molienda.
Mayor resistencia a los golpes según la norma europea EN 175 B.
Tiempo de conmutación (de claro a oscuro) 0,1 ms. Con una nueva función de retardo para la determinación individual del retardo de abrillantado.
Descripción:
Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 100, negra con filtro de soldadura inactínico, tono 11.
Característica:
El soporte de la lente de aumento está integrado en el filtro de soldadura, haciendo la instalación de la lente más fácil y más seguro.
Suspensión para la cabeza con un trinquete liso para un ajuste preciso
Compatible con la mayoría de Mascarillas de soldadura desechables 3M™
Adecuada para trabajos de soldadura prolongados y continuos en entornos húmedos.
Compatible con la mayoría de las máscaras de partículas desechables para soldadura.
Filtro de soldadura Speedglas™ 100V: Cinco niveles oscuros ajustables 8-12 y un nivel de luz 3. Tres niveles de sensibilidad.
Los filtros de soldadura Speedglas™ 10 y 11 tienen un nivel de oscuridad fijo 10 y 11 respectivamente y un nivel de luz 3.
Las máscaras de soldadura SPEEDGLAS 100 son compatibles con la mayoría de los sin mantenimiento respirators para trabajos de soldadura.
Nota:
Use for welding applications