• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 Air, senza schermo, con regolatore del flusso d'aria 3M™ Versaflo™ V-500E (art. 56 85 00)

Codice art.: 7100166714
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100166714
EAN / GTIN 04046719834204
Codice del produttore 7100166714
Numero-L L01140 241

Descrizione

Esecuzione:

nuovo numero di catalogo: 7100166714
Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100, da ordinare separatamente.
L'alimentazione dell'aria deve avvenire con aria respirabile secondo la norma EN 12021.
Nebbie d'olio, vapore acqueo o odori sgradevoli non tossici presenti nella linea dell'aria possono essere eliminati tramite una stazione di purificazione dell'aria, ad esempio i sistemi di filtraggio 3M™ ACU-1 e ACU-2.

Descrizione:

Casco per saldatura con regolatore del flusso d'aria.

Proprietà:

Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100, da ordinare separatamente.

Nota:

Use for welding applications