Exécution:
nouveau numéro de catalogue : 7100166714
Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100, à commander séparément.
L'alimentation en air doit se faire avec de l'air respirable conformément à la norme EN 12021.
Les brouillards d'huile, la vapeur d'eau ou les odeurs désagréables non toxiques dans le conduit d'air peuvent être éliminés par une station de purification d'air, par exemple les systèmes de filtration 3M™ ACU-1 et ACU-2.
Description:
Ce produit vous permet d'obtenir un système respiratoire à adduction d'air pour soudage si vous disposez déjà d'un filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100.
Caractéristique(s):
Replacement Speedglas welding helmet 9100 Air supplied air system (without welding filter)
Oil mist, water vapour or non-toxic unpleasant odours in the air supply can be removed with an air cleaning station such as 3M™ Aircare™ Filtration System ACU-03 (wall mounted) or ACU-04 (stand-alone)
To meet EN 12021 requirements, airline supply must be air of breathable quality
Remarque(s):
Use for welding applications