Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il design a guscio brevettato offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa
Vari design, tessuti, lunghezze dello schermo e colori tra cui scegliere
La maggior parte della gamma può essere ricamato opzionalmente con un logo individuale
Descrizione:
3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.
Proprietà:
Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il design brevettato del vassoio offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa
Varietà di stili, tessuti, lunghezze di schermo e colori tra cui scegliere
La maggior parte della gamma può essere ricamata con un logo personalizzato.
Nota:
Applicazioni industriali leggere, produzione generale